Motion
1007R
Muñeca de punto West Chester, Guantes de PVC semiásperos, Forro de enclavamiento TAMAÑO L Natural
Artículo MI #02597776
No. Fabricante 1007R
Precio3.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Muñeca de punto West Chester, Guantes de PVC semiásperos, Forro de enclavamiento TAMAÑO L Natural
Artículo MI #02597776
No. Fabricante 1007R
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
Precio3.91 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    47.498 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5.896696 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado • Forro de interbloqueo para mayor comodidad y aislamiento moderado • Doble inmersión para mejorar la protección contra los líquidos y el uso prolongado • El color negro oculta la suciedad • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Patrón de agarre
    Semirresistente
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    662909010148
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909010148

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PVC 1007R
  • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado
  • Forro de enclavamiento para mayor comodidad y aislamiento moderado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • El color negro oculta la suciedad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno