Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud10 pulg.
- TamañoL
- Peso5.896696 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNatural
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina pequeñas pelusas • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante662909010155
- MaterialPVC
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO662909010155
Descripción general
- Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre en húmedo mejorado y económico y resistencia al corte
- Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
- El color negro oculta la suciedad
- Construcción de una sola inmersión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación