Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud54.61 cm
- TamañoL
- Peso5.896696 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNaranja
- Estilo de puñoGuanteleta
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y en carreteras • Confección de una sola inmersión • El puño de guantelet añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroEspuma, punto
- Número de Upc del fabricante662909020277
- MaterialPVC
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138, EN 374-3 2004
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO662909020277
Descripción general
- El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
- El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras
- Construcción de una sola inmersión
- El puño de guantelete añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación