Motion
52N104/10
PosiGrip 18 Mil, 13 pulg. con revestimiento flocado premium, guante de nitrilo verde,WCPG SIZE-10 Verde
Artículo MI #02597864
No. Fabricante 52N104/10
Precio4.07 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiGrip 18 Mil, 13 pulg. con revestimiento flocado premium, guante de nitrilo verde,WCPG SIZE-10 Verde
Artículo MI #02597864
No. Fabricante 52N104/10
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
Su precio$4.07/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande
  • Longitud  
    13-1/8 pulg.
  • Tamaño
    10
  • Grosor
    18 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímica, procesamiento de alimentos, desengrasado aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, operaciones de mecanizado, fabricación de metales, artes gráficas y limpieza de impresión, fabricación de muebles y electrónica.
  • Aplicación
    • Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4101
  • Características y beneficios
    • La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos no soportados de mayor calibre • Proporciona la protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Patrón de agarre
    Pastilla inversa
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    flocado
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    662909024671
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Posigrip
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    662909024671

Descripción general

Descripción del fabricante
52N104/10 18ML GLOVE-10
  • La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
  • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
  • Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177