Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho24.4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesProtección ligera
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónEl polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo o del traje. Ideal para uso en trabajos generales, productos farmacéuticos, limpieza y uso en laboratorio.
- Tipo de tejidoPolipropileno hilado
- CaracterísticasAlto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante662909035042
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909035042
Descripción general
- Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Capucha con elástico alrededor de la cara
- Bota y muñecas elásticas para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Sin látex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto