Motion
35KDBSY
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre de puntos de PVC de doble cara - Juvenil
Artículo MI #02597980
No. Fabricante 35KDBSY
Precio15.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre de puntos de PVC de doble cara - Juvenil
Artículo MI #02597980
No. Fabricante 35KDBSY
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
Precio15.33 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    8.00 pulg.
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso normal. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y automoción.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso normal. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909358981
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    662909358981

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE KEVLAR 35KDBSY JUVENILES CON PUNTOS
  • La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Talla juvenil para un ajuste perfecto en las manos de los niños