Motion
3706/l
PosiWear, UB, Mono blanco, Capucha, Muñeca y tobillo elásticos, Blanco, TAMAÑO L-L Blanco
Artículo MI #02598028
No. Fabricante 3706/L
Precio275.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiWear, UB, Mono blanco, Capucha, Muñeca y tobillo elásticos, Blanco, TAMAÑO L-L Blanco
Artículo MI #02598028
No. Fabricante 3706/L
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
Precio275.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    26 pulg.
  • Altura
    28.45 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso
    5.84 kg
  • Ancho
    33.53 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    PosiWear UB está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, pulverizaciones ligeras y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Tipo de tejido
    PosiWear UB
  • Características
    Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    662909370563
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    PosiUB
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909370563

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE POSI-WEAR 3706/L-L
  • Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • Sin látex
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle