Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho24.4 pulg.
- Altura28.45 cm
- Longitud40.64 cm
- Ancho33.53 cm
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónPosiWear UB está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, pulverizaciones ligeras y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
- Tipo de tejidoPosiWear UB
- CaracterísticasCuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaSí
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante662909370570
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPosiUB
- Tipo de productoPeleles
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909370570
Descripción general
- Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos.
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Cinturilla elástica para un mejor ajuste
- Sin látex
- Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
- Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación