Motion
3712
PosiWear UB - Manga blanca
Artículo MI #02598039
No. Fabricante 3712
Precio0.90 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiWear UB - Manga blanca
Artículo MI #02598039
No. Fabricante 3712
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
Precio0.90 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    44.45 cm
  • Ancho
    21.84 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    PosiWear UB está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, pulverizaciones ligeras y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Protege contra partículas secas y salpicaduras de líquido, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Tipo de prenda
    Resistente a productos químicos
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    662909037121
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Línea de productos
    PosiUB
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
3712 MANGA POSI-WEAR
  • Protege contra partículas secas y salpicaduras de líquido, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Aberturas elásticas diseñadas para adaptarse a la mayoría de las tallas
  • Sin látex
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Cumple con la FDA en materia de alimentos
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle