Motion
3713
PosiWear UB - Funda blanca para zapatos
Artículo MI #02598041
No. Fabricante 3713
Precio0.89 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiWear UB - Funda blanca para zapatos
Artículo MI #02598041
No. Fabricante 3713
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
Precio0.89 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.35 cm
  • Peso
    3.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    PosiWear UB está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, pulverizaciones ligeras y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Nivel de resistencia química
    Alta resistencia química
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Tipo de calzado
    Cubierta del zapato
  • Número de Upc del fabricante
    662909037138
  • Material
    Polietileno, polipropileno
  • Línea de productos
    PosiWear UB
  • Características de protección y aplicaciones
    Antiestático, repelente de sangre/fluidos, protección química
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.132, ASTM 1670, ASTM 1671, ASTM F903, NFPA 99
  • UPC_NO
    662909037138

Descripción general

Descripción del fabricante
3713 CUBIERTA PARA ZAPATOS POSI-WEAR
  • PosiWear UB: Ultimate Barrier - Tecnología patentada contra partículas secas y salpicaduras de líquidos, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Diseño espacioso para ajustarse sobre el zapato con banda elástica en la parte superior
  • Baja pelusa
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle