Motion
3718/XXL30
Artículo MI #02598055
No. Fabricante 3718/XXL30
Precio185.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02598055
No. Fabricante 3718/XXL30
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
Precio185.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM 1670, ASTM F903, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Características
    PosiWear UB: Ultimate Barrier - Tecnología patentada contra partículas secas y salpicaduras de líquidos, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polietileno, polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    PosiUB
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
3718/XXL30 POSI-WEAR LABORATORIO COAT-2XL
  • PosiWear UB: Ultimate Barrier - Tecnología patentada contra partículas secas y salpicaduras de líquidos, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Cuello profesional y cobertura completa hasta la parte superior del muslo
  • Botones a presión para una colocación rápida
  • Sin bolsillos
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle