Motion
3722
PosiWear UB - Delantal
Artículo MI #02598069
No. Fabricante 3722
Precio2.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiWear UB - Delantal
Artículo MI #02598069
No. Fabricante 3722
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
Precio2.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Ancho
    28 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    PosiWear UB está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, pulverizaciones ligeras y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    PosiWear UB: Ultimate Barrier - Tecnología patentada contra partículas secas y salpicaduras de líquidos, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, desechable
  • Número de Upc del fabricante
    662909037220
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    PosiUB
  • Resistencia
    Patógenos de transmisión sanguínea, salpicaduras químicas, partículas secas
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909037220

Descripción general

Descripción del fabricante
3722 ABRIGO POSI-VESTIDO
  • PosiWear UB: Ultimate Barrier - Tecnología patentada contra partículas secas y salpicaduras de líquidos, incluidos patógenos virales y de transmisión sanguínea, así como productos químicos no peligrosos
  • Color blanco
  • Talla única para la mayoría de los modelos de 28" x 36"
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle