Especificaciones
Dimensiones
- Altura19.05 cm
- TamañoSO
- Peso2 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras ligeras no peligrosas, así como una excelente barrera contra partículas. Ideal para usos en el procesamiento de alimentos, limpieza y restaurantes.
- Nivel de resistencia químicaAlta resistencia química
- Tipo de cierreElástico
- ColorBlanco
- Tipo de calzadoCubierta del zapato
- Número de Upc del fabricante662909508256
- MaterialPolietileno, polipropileno
- Características de protección y aplicacionesProtección química, protección contra salpicaduras
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.132
- UPC_NO662909508256
Descripción general
Descripción del fabricante
CUBIERTA DE ZAPATOS 3763
- Una alternativa de menor coste a nuestra línea Posiwear UB.
- Gran flexibilidad y resistencia a aceites, grasas y grasas
- Construcción espaciosa para adaptarse a la mayoría de las tallas de calzado
- Banda elástica en la parte superior de la zapatilla para evitar la entrada de suciedad o en ella
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature