Motion
C3812
Artículo MI #02598078
No. Fabricante C3812
Precio107.61 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02598078
No. Fabricante C3812
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
Precio107.61 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48.01 cm
  • Tamaño
    SO
  • Ancho
    20.83 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura servida
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 42, ASTM D5034, ASTM D5733, IST 130.2, IST 80.6
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Aberturas elásticas diseñadas para adaptarse a la mayoría de las tallas
  • Tipo de prenda
    Propósito general
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    662909038128
  • Material
    Polipropileno
  • Línea de productos
    Posi M3
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE SMS BLANCA DE C3812 18"
  • Aberturas elásticas diseñadas para adaptarse a la mayoría de las tallas
  • Color blanco
  • Longitud de 18" para adaptarse a la mayoría de las longitudes de brazo
  • Producto de un solo uso