Motion
4036/l
West Chester, chaqueta impermeable 35mm PVC/Poly, amarillo TAMAÑO L Amarillo
Artículo MI #02598127
No. Fabricante 4036/L
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, chaqueta impermeable 35mm PVC/Poly, amarillo TAMAÑO L Amarillo
Artículo MI #02598127
No. Fabricante 4036/L
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    54 pulg.
  • Altura
    27.94 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    24.13 cm

Detalles

  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Collarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909403629
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    662909403629

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 4036/L 35ML -L
  • Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Capa con abertura en la espalda
  • Cuello de pana para mayor comodidad

También puede gustarle