Motion
4036/EEEG
West Chester, chaqueta impermeable 35mm PVC/Poly, amarillo SIZE-3XL amarillo
Artículo MI #02598130
No. Fabricante 4036/XXXL
Precio11.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, chaqueta impermeable 35mm PVC/Poly, amarillo SIZE-3XL amarillo
Artículo MI #02598130
No. Fabricante 4036/XXXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    61 pulg.
  • Altura
    37.34 cm
  • Longitud
    34.8 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    12 kg
  • Ancho
    26.67 cm

Detalles

  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Collarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909403650
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    662909403650

Descripción general

Descripción del fabricante
4036/XXXL 35ML JACKET-3XL
  • Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Capa con abertura en la espalda
  • Cuello de pana para mayor comodidad

También puede gustarle