Motion
4060/S
West Chester, con revestimiento de nitrilo ligero, muñeca de punto GLove SIZE-S Natural
Artículo MI #02598142
No. Fabricante 4060/S
Precio4.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, con revestimiento de nitrilo ligero, muñeca de punto GLove SIZE-S Natural
Artículo MI #02598142
No. Fabricante 4060/S
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
Precio4.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    49.53 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    6.24 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para manipulación general, montaje, fabricación, manipulación de piezas, inspección, mantenimiento, envío y recepción.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, repele poca pelusa y ofrece una gran destreza • Los recubrimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el recubrimiento • Combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión • Proporciona el desgaste de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    662909576705
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    662909576705

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NITRILO LIGERO 4060/S
  • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
  • Los recubrimientos sólidos de nitrilo sumergido proporcionan un excelente agarre en seco y no absorben líquidos en el recubrimiento
  • Combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión
  • Proporciona el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle