Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60.2 pulg.
- Altura23.62 cm
- Longitud56.39 cm
- Tamaño4XL
- Peso13 kg
- Ancho35.56 cm
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónCollarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante662909414878
- MaterialPoliéster/PVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO662909414878
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
- Capucha extraíble con cordón
- Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
- 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
- Capa con abertura en la espalda
- Cuello de pana para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación