Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud28.96 cm
- TamañoL
- Peso6.24 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación de materiales abrasivos y ásperos como bloques de concreto, ladrillos, baldosas, madera, contrachapado y paneles de yeso, así como metal fabricado y fundiciones. También se utiliza en aplicaciones de manipulación y procesamiento de productos químicos, ensamblaje y pintura automotriz, refinado petroquímico, desengrasado y mantenimiento general.
- Aplicación• Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
- Cobertura del revestimientoPalma y nudillos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNatural
- Estilo de puñoSeguridad
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Presentan una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes revestidos de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • Revestimiento de nitrilo en el forro de punto de algodón • Resistente a la grasa y al aceite • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación • Excelente destreza y agarre • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroJersey
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroJersey
- Número de Upc del fabricante662909415110
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO662909415110
Descripción general
- Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
- Presentan una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- Revestimiento de nitrilo en el forro de punto de algodón
- Resistente a la grasa y al aceite
- La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación
- Excelente destreza y agarre
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación