Motion
4550/EG
West Chester, peso pesado, palma recubierta de nitrilo, manguito de seguridad SIZE-XL Natural
Artículo MI #02598155
No. Fabricante 4550/XL
Precio5.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, peso pesado, palma recubierta de nitrilo, manguito de seguridad SIZE-XL Natural
Artículo MI #02598155
No. Fabricante 4550/XL
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
Precio5.42 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    42.42 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    6.24 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación de materiales abrasivos y ásperos como bloques de concreto, ladrillos, baldosas, madera, contrachapado y paneles de yeso, así como metal fabricado y fundiciones. También se utiliza en aplicaciones de manipulación y procesamiento de productos químicos, ensamblaje y pintura automotriz, refinado petroquímico, desengrasado y mantenimiento general.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y nudillos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Presentan una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes revestidos de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • Revestimiento de nitrilo en el forro de punto de algodón • Resistente a la grasa y al aceite • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación • Excelente destreza y agarre • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    662909415141
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    662909415141

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE NITRILO 4550/XL-XL
  • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
  • Presentan una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • Revestimiento de nitrilo en el forro de punto de algodón
  • Resistente a la grasa y al aceite
  • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación
  • Excelente destreza y agarre
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida