Motion
4550RFFC
West Chester, pesado, nitrilo totalmente recubierto, guantes de acabado rugoso SIZE-L Natural
Artículo MI #02598157
No. Fabricante 4550RFFC
Precio7.39 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, pesado, nitrilo totalmente recubierto, guantes de acabado rugoso SIZE-L Natural
Artículo MI #02598157
No. Fabricante 4550RFFC
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
Precio7.39 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    42.418 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    6.23689 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Excelente para manipular materiales de techado, ladrillos y bloques de hormigón.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, perforaciones, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • Forro de punto • Recubrimiento de nitrilo rugoso • Proporciona una resistencia superior al corte y a la abrasión • Pesado, pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Paño de felpa de punto
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    662909415097
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909415097

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE NITRILO 4550RFFC , ACABADO RUGOSO
  • Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, perforaciones, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • Forro de punto
  • Recubrimiento de nitrilo áspero
  • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • Pesado, pero flexible
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

You May Also Like