Motion
500DP-AA/S
Palma doble de vaca con abertura en el pecho, pulgar con ala, reverso de lona blanca, puños de seguridad de goma TAMAÑOS-S Natural
Artículo MI #02598174
No. Fabricante 500DP-AA/S
Precio12.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma doble de vaca con abertura en el pecho, pulgar con ala, reverso de lona blanca, puños de seguridad de goma TAMAÑOS-S Natural
Artículo MI #02598174
No. Fabricante 500DP-AA/S
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
Precio12.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    27.432 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    Doble cuero reforzado en la palma y el pulgar, además de dedos índice, medio y anular... para ofrecer comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Aramida
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PIEL 500DP-AA/S
  • Piel reforzada con doble abertura en la palma, el dedo índice y la parte posterior de los dedos centrales y anulares que ofrece comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda y puños resistentes y extrarresistentes
  • Con costuras de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle