Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Detalles adicionalesIdéal pour le soudage MIG et l'assemblage automobile.
- ColorRojo
- DescripciónGuantes para soldadora MIG de cuero de cuero de vacuno de primera calidad con puntadas de Kevlar® - 4" Banda superior del puño
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante662909600028
- MaterialPiel
- Línea de productosIroncat
- Piel dividida o granuladaGrano
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Material de costuraKevlar
- UPC_NO662909600028
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Con costuras de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puños superiores con banda de piel dividida que ayudan a proteger la zona de la muñeca y permiten ponerla y quitarla fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación