Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud40.39 cm
- Peso4.49 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para carpintería, paisajismo, rancho y operación de equipos.
- Material de la espaldaPoliéster/Spandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- Características de comodidadDiseñado para proteger al mecánico profesional o entusiasta de cortes y abrasiones
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- DescripciónIdeal para carpintería, paisajismo, rancho y operación de equipos.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado normal
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de ciervo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Diseñado para proteger al mecánico profesional o entusiasta de cortes y abrasiones
- Piel de ciervo suave para mayor comodidad y destreza
- La espalda está fabricada con tejido elástico para proporcionar un ajuste ceñido para un mayor agarre y control de los dedos
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación