Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud13 pulg.
- TamañoL
Detalles
- ColorGris
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura y manipulación de materiales pesados y calientes.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante662909707130
- MaterialPiel
- Línea de productosIroncat
- Piel dividida o granuladaDivisión
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Con costuras de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
- Totalmente ribeteado para proteger las costuras de las abrasiones
- Forro de algodón para mayor comodidad
- Parte trasera de una pieza para una mayor vida útil de los guantes
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación