Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.72 cm
- Peso del material12 oz
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesTrabajo pesado
- ColorAzul
- DescripciónIdeal para mantenimiento industrial, construcción, fabricación y carpintería
- Descripción Palabra claveDelantales
- Características100 % algodón y comodidad a precios asequibles
- Tipo de prendaDelantal de peto
- Uso de la prendaCarpinteros
- Número de Upc del fabricante662909280060
- MaterialAlgodón
- Número de subdivisiones1
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909280060
Descripción general
- 100 % algodón y comodidad a precios asequibles
- Costuras serradas y preencogidas para un buen lavado
- Un bolsillo en la cadera
- Ojales metálicos duraderos para sujetar la correa del cuello y los lazos de la cintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación