Motion
A2836D5
Delantal vaquero - Tres bolsillos
Artículo MI #02598387
No. Fabricante A2836D5
Precio8.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal vaquero - Tres bolsillos
Artículo MI #02598387
No. Fabricante A2836D5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48.006 cm
  • Peso del material
    12 oz
  • Ancho
    29.972 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para mantenimiento industrial, construcción, fabricación y carpintería
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    100 % algodón y comodidad a precios asequibles
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Carpinteros
  • Número de Upc del fabricante
    662909280169
  • Material
    Algodón
  • Número de subdivisiones
    3
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909280169

Descripción general

Descripción del fabricante
A2836D5 DE ABRIGO DE DENIM
  • 100 % algodón y comodidad a precios asequibles
  • Costuras serradas y preencogidas para un buen lavado
  • Ojales metálicos duraderos para sujetar la correa del cuello y los lazos de la cintura
  • Dos bolsillos en la cadera y un bolsillo en el pecho

También puede gustarle