Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud58.42 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en fabricación de vidrio/plásticos, operaciones de fundición, acerías, automoción
- Aplicación• Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónSe utiliza en fabricación de vidrio/plásticos, operaciones de fundición, acerías, automoción
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroPoliéster
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante662909720030
- MaterialAlgodón
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes Hot Mill
- UPC_NO662909720030
Descripción general
- Estructura de algodón/poliéster de dos capas que ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
- Exterior 100 % algodón
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
- Correa en los nudillos para mayor protección
- El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación