Motion
BG42SWSJI
Guantes de peso normal para molinos calientes con puño con banda superior - 24 oz.
Artículo MI #02598398
No. Fabricante BG42SWSJI
Precio5.34 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de peso normal para molinos calientes con puño con banda superior - 24 oz.
Artículo MI #02598398
No. Fabricante BG42SWSJI
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
Su precio$5.34/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    60.706 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    662909717436
  • Material
    Algodón
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • Tipo
    Guantes Hot Mill
  • UPC_NO
    662909717436

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES BG42SWSJI EXTRA DE ALGODÓN HOTMILL
  • La confección de algodón multicapa ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
  • Correa en los nudillos para mayor protección
  • El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente

You May Also Like