Motion
GG42SI
Guantes de algodón grueso Hot Mill con forro de rayón y palma doble - 24 oz
Artículo MI #02598480
No. Fabricante GG42SI
Price$7.02/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de algodón grueso Hot Mill con forro de rayón y palma doble - 24 oz
Artículo MI #02598480
No. Fabricante GG42SI
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
Price$7.02/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    662909717337
  • Material
    Algodón
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • Tipo
    Guantes Hot Mill
  • UPC_NO
    662909717337

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE ALGODÓN GG42SI FORRADOS
  • La confección en algodón ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
  • El forro de rayón ofrece comodidad y buena dispersión del calor
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
  • Correa en los nudillos para mayor protección
  • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo, que permite una extracción rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron