Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud53.594 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesPeso medio. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoTop de banda
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónPeso medio. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoCorrea de algodón
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante662909000187
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO662909000187
Descripción general
- La confección en algodón mantiene las manos frescas y protegidas
- Canvas Back ofrece transpirabilidad en el dorso de la mano
- El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
- El acabado de salida ofrece una resistencia moderada al calor
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- La palma doble proporciona peso, durabilidad y protección adicionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure