Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la prendaSO
- Altura22.86 cm
- Longitud34.29 cm
- TamañoSO
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Detalles adicionalesAjuste amplio
- Aplicación• Fabricación • Productos farmacéuticos • Limpieza • Procesamiento de alimentos
- Tipo de cierreElástico
- ColorBlanco
- Material de la tela de la cubiertaPolipropileno hilado
- DescripciónLa ropa desechable de polipropileno proporciona una protección asequible y ligera contra partículas secas no peligrosas como la suciedad. Ideal para su uso en productos farmacéuticos, médicos, policiales y laboratorios.
- Descripción Palabra claveRopa desechable
- Resistencia a las llamasNo resistente a las llamas
- Tipo de prendaBóxer corto
- Número de Upc del fabricante662909712134
- MaterialPolipropileno
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- TipoBóxer corto
- UPC_NO662909712134
Descripción general
- Peso pesado
- Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Protección rentable
- Diseñado para un ajuste holgado
- Cinturilla elástica para mayor comodidad
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación