Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho0.5000 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.0700 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Paso Diámetro3.1040 pulg.
- Peso2.30 lb
Detalles
- Tipo de correaL
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672300704
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes26
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672300704
- Con bridasCon bridas