Motion
EP101516
Cojinete de manga lisa - 0.6250 pulg. de D.I., 0.9375 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #02599273
No. Fabricante EP101516
Precio5.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 0.6250 pulg. de D.I., 0.9375 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #02599273
No. Fabricante EP101516
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
Precio5.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento en stock;aceite-impreñado
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.127 mm;+/-0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905075421
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronce
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.9405 pulg. a 0.9415 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905075421

Descripción general

Descripción del fabricante
EP101516 CASQUILLO
  • Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
  • Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
  • Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"