Motion
1035GL MANGA

FALK
1035GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729507 Falk
Artículo MI #02599277
No. Fabricante 1035GL SLEEVE
Precio1,529.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729507 Falk
Artículo MI #02599277
No. Fabricante 1035GL SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,529.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035GL
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    43.20 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0729507
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004278
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GL
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934004278

Descripción general

Descripción del fabricante
1035GL MANGA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"