Motion
6818

NTN
6818

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02599660
No. Fabricante 6818
Precio613.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6818

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02599660
No. Fabricante 6818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$613.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6818 COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6818 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 90 mm con un diámetro exterior de 115 mm y un ancho de 13 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6818
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006414
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4420 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006414

Descripción general

Descripción del fabricante
6818 COJINETE