Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.2180 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso3.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Código de armonización8482.10.50.08
- Número de Upc del fabricante662293205106
- SerieTP
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver la documentación