Motion
02-466930-6
02-466930-6
Artículo MI #02601106
No. Fabricante 02-466930-6
Precio1,937.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-466930-6
Artículo MI #02601106
No. Fabricante 02-466930-6
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
Precio1,937.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-5/16–12 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4–16 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    53.7 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Caudal máximo
    13.83204864 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    90° en sentido antihorario
  • Serie
    V10
  • Tipo de eje
    Roscado con llave Woodruff
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V10NF-1S3T-11B6G20-L
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles