Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido3.02 lb
- Fuerza de resorte extendida1.36 lb
- Longitud total31 mm
- Ancho general16 mm
- Accidente cerebrovascular4 mm
- Peso28 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 3 m/s
- Frecuencia máx. de absorción de energía60 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo1.96 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable