Motion
21006
Grasa multiusos: de uso general, antioxidante, sílice ahumada, PTFE, polialfaolefina, poliglicol, poliisobutileno, sintético, composición de aceite mineral blanco, grado 2 NLGI, tamaño 1 cm3, envase de paquetes, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02601646
No. Fabricante 21006
Precio0.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, antioxidante, sílice ahumada, PTFE, polialfaolefina, poliglicol, poliisobutileno, sintético, composición de aceite mineral blanco, grado 2 NLGI, tamaño 1 cm3, envase de paquetes, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02601646
No. Fabricante 21006
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
Precio0.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cm3
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Antioxidante, sílice ahumada, PTFE, polialfaolefina, poliglicol, poliisobutileno, sintético, aceite mineral blanco
  • Tipo de contenedor
    Paquete
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    082353823406
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
82340 SUPER LUBE ALIMENTO SINTÉTICO PARA GRASA
  • Lubricante sintético patentado NLGI Grado 2 para uso intensivo y multiusos con PTFE
  • Los fluidos sintéticos y la adición de micropolvos de PTFE se combinan para formar un lubricante de primera calidad que proporciona una mayor protección de vida útil contra la fricción, el desgaste, el óxido y la corrosión
  • La maquinaria dura más, el tiempo de inactividad se reduce y la productividad aumenta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo