Motion
91003
Grasa multiusos: de uso general, polidimetilsiloxano, poliglicol, silano, composición de silicona, tamaño de 3 oz, contenedor de tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +500 °F
Artículo MI #02601653
No. Fabricante 91003
Precio19.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, polidimetilsiloxano, poliglicol, silano, composición de silicona, tamaño de 3 oz, contenedor de tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +500 °F
Artículo MI #02601653
No. Fabricante 91003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 oz
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.07 a 77 °F

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Polidimetilsiloxano, poliglicol, silano, silicona
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de inflamación
    Más de 572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura
    -40 a +500 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    082353910038
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
91003 SUPER LUBE VACÍO DIELÉCTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo