Motion
91030
Tamaño 30 lb, Contenedor, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #02601654
No. Fabricante 91030
Price$816.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 30 lb, Contenedor, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #02601654
No. Fabricante 91030
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
Su precio$816.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    30 lb
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.07 a 77 °F

Details

  • Certificación
    Kosher, NSF
  • Color
    Blanco translúcido
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    Más de 572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    Semisólido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
91030 SUPER LUBE VACÍO DIELÉCTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo