Motion
92005
Tamaño 5 lb, Contenedor, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #02601659
No. Fabricante 92005
Precio147.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 5 lb, Contenedor, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #02601659
No. Fabricante 92005
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
Su precio$147.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 lb
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.11 a 77 °F

Detalles

  • Certificación
    Kosher, NSF
  • Color
    Blanco translúcido
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    Más de 572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    Semisólido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
92005 SUPER LUBE LUBRICACIÓN DE SILICONA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo