Motion
91110
11 oz. Lubricante de silicona Aerosol Can Super Lube®
Artículo MI #02601676
No. Fabricante 91110
Precio17.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 oz. Lubricante de silicona Aerosol Can Super Lube®
Artículo MI #02601676
No. Fabricante 91110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Longitud
    2.6900 pulg.
  • Peso neto
    11 oz
  • Altura total
    8.38 pulg.
  • Ancho general
    10.88 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.720
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    EVITA LA CONGELACIÓN: este lubricante líquido en aerosol de uso general está diseñado principalmente para reducir la fricción en conjuntos mecánicos sin carga y evitar la congelación. LIMPIEZA Y GRADO ALIMENTARIO CERTIFICADO POR LA NSF: este producto es un lubricante de grado alimentario registrado por la NSF, con una clasificación de H1 por contacto accidental con alimentos. Cumple con las directrices anteriores del USDA (H1). REDUCE LA FRICCIÓN: Lubricante líquido en aerosol de uso general, diseñado principalmente para reducir la fricción en conjuntos mecánicos sin cojinetes de carga. INHIBIDOR DE CORROSIÓN: inhibe la corrosión proporcionando una película inerte y resistente a la humedad que se une a las superficies tratadas, protegiéndolas de la exposición al agua y otros agentes corrosivos que de otro modo podrían iniciar la oxidación y degradación. EVITA LA VINCULACIÓN Y EL chirrIDO: la lubricación adecuada funciona entre las piezas móviles para garantizar la correcta functina y evitar la unión.
  • Aditivos incluidos
    Aceite de silicona
  • Contenido de alcohol
    No
  • Contenido de amoniaco
    No
  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF, Kosher, ISO 9001:2015
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • País de origen
    EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -39 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Aerosol
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Código de armonización
    340399
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Base lubricante
    Silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    082353911103
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    CO2
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales/jabón
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Actuador
  • Rango de temperatura
    -40°F a 392 °F
  • Tipo
    1/10 galones Cartucho
  • UPC_NO
    082353911103

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA 91110 SUPER LUBE
  • Inhibidor de la corrosión
  • Durabilidad
  • Se puede utilizar con goma, vinilo y plástico
  • Dieléctrico
  • Evita la congelación
  • Uso a temperaturas extremas
  • Evita que las puertas, cerraduras y ventanas se atasquen y chirrien
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo