Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.85
- Contenido de VOCMenos del 25 %
- Peso7.02
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Tipo de baseLíquido
- Altura del paquete de la caja10.9 pulg.
- Longitud del paquete de la caja14.5 pulg.
- Ancho del paquete de la caja9.75 pulg.
- CertificaciónNSF
- ColorTranslúcido
- Capacidad del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de contenedorBotella
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónMás de 205° F
- Grado alimentarioSí
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante082353850105
- Cantidad del paquete4
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertido-30°F
- RegulacionesCumple con VOC
- Método de extracciónEspíritus minerales
- AromaComo un disolvente
- Sin disolventesNo
- Acción de pulverizaciónNo aplicable
- TipoLíquido
Descripción general
- Resistente a la oxidación
- Se separa fácilmente del agua
- Resistente a la espuma
- Sin zinc
- Limpia y penetra
- Elimina la humedad
- Tuercas, pernos y tornillos dentados
- NSF registrado (H1)
- Biodegradable
- Respetuoso con el medio ambiente