Motion
85050
Syncopen Penetrant - 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #02601679
No. Fabricante 85050
Precio576.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Syncopen Penetrant - 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #02601679
No. Fabricante 85050
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
Precio576.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.85
  • Contenido de VOC
    Menos del 25 %
  • Peso
    36

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de base
    Líquido
  • Altura del paquete de la caja
    14.88 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    12.38 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    12.38 pulg.
  • Certificación
    NSF
  • Color
    Translúcido
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 205° F
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    082353850501
  • Cantidad del paquete
    1
  • Caja fuerte de plástico
  • Punto de vertido
    -30°F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Tipo
    Líquido

Descripción general

Descripción del fabricante
85050 SUPER LUBE SYNCOPEN SINTÉTICO
  • Resistente a la oxidación
  • Se separa fácilmente del agua
  • Resistente a la espuma
  • Sin zinc
  • Limpia y penetra
  • Elimina la humedad
  • Tuercas, pernos y tornillos dentados
  • NSF registrado (H1)
  • Biodegradable
  • Respetuoso con el medio ambiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo