Motion
51004
Aceite sintético multiusos - Sí, 4 oz, Botella, Grado 85W SAE, Grado 100 ISO
Artículo MI #02601682
No. Fabricante 51004
Precio8.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético multiusos - Sí, 4 oz, Botella, Grado 85W SAE, Grado 100 ISO
Artículo MI #02601682
No. Fabricante 51004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    4 oz/botella
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    6.88 pulg.
  • Longitud total
    3.69 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Grado de AAG
    85W
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.89

Detalles

  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Rodamientos lisos, antifricción y de rodillos, guías de máquina, máquinas herramienta, sistemas de lubricación centralizados, máquinas herramienta, engranajes rectos, helicoidales, biselados y en espiral, engranajes industriales cerrados, cadenas, motores y transportadores de cabezal de engranajes, máquinas de trituración de papel, bisagras, tuercas, pernos, cables, aditivo lubricante de compresor recíproco, equipo de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Características y beneficios
    • Impermeable • Calidad alimentaria • Limpio • Mezcla sintética con Syncolon® (PTFE) • Dieléctrico • Reduce la fricción y el desgaste • Estable a la viscosidad • Inhibidor de óxido y corrosión • Respetuoso con el medio ambiente • Biodegradable • Certificado Kosher • Registro NSF H1
  • Punto de inflamación
    +428 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    082353510047
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -30 °F
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Aceite con Syncolon(R) (PTFE)
  • Estándares cumplidos
    NSF H1, cumple con las antiguas directrices USDA H1
  • Rango de temperatura
    -45°F a 450 °F
  • Tipo
    Multipropósito
  • UPC_NO
    082353510047
  • Viscosidad
    118 a 122 cSt a 40 °C, 14 a 17 cSt a 100 °C
  • Índice de viscosidad
    168
  • Temperatura de trabajo
    -45 °F / 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
51004 SUPER LUBE SINTÉTICO MULTIUSOS
  • Resistente al agua
  • Calidad alimentaria
  • Limpiar
  • Mezcla sintética con Syncolon® (PTFE)
  • Dieléctrico
  • Reduce la fricción y el desgaste
  • Viscosidad estable
  • Inhibidor del óxido y la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo