Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Tamaño/tipo del contenedor16 oz/botella
- Grado ISO100
- Altura total8.5 pulg.
- Longitud total12.75 pulg.
- Ancho general8.75 pulg.
- Grado de AAG80W
- Vida útil5 años
Detalles
- Aditivos incluidosAnticorrosión, antióxido
- Número AGMA2
- Tipo de baseAceite sintético
- CertificaciónNSF, Kosher
- ColorIncoloro
- ComposiciónAceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Tipo de contenedorBotella
- País de origenEE. UU.
- ECCNNLR
- Características y beneficios• Estable a la viscosidad • Rango de temperaturas de funcionamiento extremadamente amplio • Superior a bajas temperaturas • Evita el óxido y la corrosión • Se separa fácilmente del agua • Dieléctrico • Excelente resistencia a la oxidación • Respetuosa con el medio ambiente • Transferencia de calor superior • Sin zinc ni metal • Registro NSF H1 • Certificación Kosher
- Grado alimentarioSí
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Superlubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-70 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceiteAceite sintético
- Caja fuerte de plásticoSí
- Línea de productosSuperlubricación
- Tipo de productoAceite para máquinas
- AromaLeve
- Rango de temperatura-40°F a 500 °F
- UPC_NO082353520206
- Viscosidad50 a 70 cSt a 40° C, 8 a 10 cSt a 100° C
- Temperatura de trabajo-70 °F / 500 °F
Descripción general
- Viscosidad estable
- Rango de temperatura de funcionamiento extremadamente amplio
- Superior a bajas temperaturas
- Evita el óxido y la corrosión
- Se separa fácilmente del agua
- Dieléctrico
- Excelente resistencia a la oxidación
- Respetuoso con el medio ambiente
- Transferencia de calor superior
- Sin zinc ni metales
- NSF registrado H1
- Certificación Kosher