Motion
52550
Aceite sintético ligero multiusos - Sí, 55 gal, bidón, grado 80W SAE, grado 100 ISO
Artículo MI #02601690
No. Fabricante 52550
Precio6,014.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético ligero multiusos - Sí, 55 gal, bidón, grado 80W SAE, grado 100 ISO
Artículo MI #02601690
No. Fabricante 52550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,014.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    55 gal/tambor
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    23 pulg.
  • Grado de AAG
    80W
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.84 a 60 °F

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antióxido, anticorrosión
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Aplicaciones generales de aceite ligero, husillos textiles, cojinetes de eje de esmerilado, cojinetes engrasados con anillo, alimentación por mecha, engrasadores de botella y línea de aire, copas de aceite, cadenas cerradas, sistemas de circulación ligera y lubricante para cadenas de grado alimentario, equipo de procesamiento de alimentos, aceite para bomba de vacío, hidráulico, husillo, circulación
  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Características y beneficios
    • Estable a la viscosidad • Rango de temperaturas de funcionamiento extremadamente amplio • Superior a bajas temperaturas • Evita el óxido y la corrosión • Se separa fácilmente del agua • Dieléctrico • Excelente resistencia a la oxidación • Respetuosa con el medio ambiente • Transferencia de calor superior • Sin zinc ni metal • Registro NSF H1 • Certificación Kosher
  • Punto de inflamación
    450 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    082353525508
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -40 °C
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Aceite sin PTFE (aceite ligero)
  • Estándares cumplidos
    NSF H1, cumple con las antiguas directrices USDA H1
  • Rango de temperatura
    -40°F a 500 °F
  • UPC_NO
    082353525508
  • Viscosidad
    50 a 70 cSt a 40 °C, 8 a 10 cSt a 100 °C
  • Índice de viscosidad
    161
  • Temperatura de trabajo
    -70 °F / 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
52550 SUPER LUBE SINTÉTICO MULTIUSOS
  • Viscosidad estable
  • Rango de temperatura de funcionamiento extremadamente amplio
  • Superior a bajas temperaturas
  • Evita el óxido y la corrosión
  • Se separa fácilmente del agua
  • Dieléctrico
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Transferencia de calor superior
  • Sin zinc ni metales
  • NSF registrado H1
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo