Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebulliciónNo determinado
- Tamaño del contenedor16 oz
- Tamaño/tipo del contenedorbotella
- Grado ISO68
- Longitud2.5
- Longitud total2.5 pulg.
- Ancho general2.5 pulg.
- Grado de AAG20
- Vida útil60 meses
- Gravedad específica.89 A 60 °F
- Contenido de VOCMenos del 1 %
- Peso0.98 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAceite mineral
- Número AGMA2
- AplicaciónHerramientas de impacto de aire, lubricadores de línea de aire, aplicadores de pulverización y goteo de aire, taladros, esmeriladoras, herramientas de taller domésticas, herramientas de aire lubricado con aceite, herramientas de percusión, lijadoras, destornilladores
- Material basePAO
- Tipo de baseAceite
- CertificaciónNSF, Kosher
- ColorIncoloro
- ComposiciónSintético
- Capacidad del contenedor16 oz
- Tipo de contenedorHDPE
- País de origenEE. UU.
- ECCNNLR
- Características y beneficios• Amplio rango de temperaturas • Lubrica el equipo neumático • Evita el óxido y la corrosión • Reduce la fricción y el desgaste • Elimina la acumulación de hielo y la escarcha en las herramientas de aire • Da a las herramientas desgastadas una nueva vida útil • Respetuosa con el medio ambiente • Biodegradable • Certificación Kosher • Registro NSF (H1)
- Punto de inflamaciónMás de 450 °F
- Grado alimentarioH1
- Código de armonización340399
- Plazo de entrega del fabricante15
- Número de stock del fabricante12016
- Número de Upc del fabricante082353120161
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Superlubricación
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceiteAceite para herramientas neumáticas
- Punto de vertido-40 °F
- Línea de productosSuperlubricación
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales
- AromaLeve
- Estándares cumplidosISO
- Rango de temperatura-40 °F a 500 °F
- UPC_NO082353120161
- Viscosidad68 cSt
- Índice de viscosidad161
- Temperatura de trabajo-40 °F
Descripción general
- Amplio rango de temperatura
- Lubrica el equipo neumático
- Evita el óxido y la corrosión
- Reduce la fricción y el desgaste
- Elimina la acumulación de hielo y la escarcha en las herramientas de aire
- Da nueva vida a las herramientas desgastadas
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Certificación Kosher
- NSF registrado (H1)